Dobbeltsidig montasjetape tynn tesa 4970
Dobbeltsidig Montasjetape tesa 4970
DOBBELTSIDIG TAPE TESA 4970 12MM X 50M
Art.-nr. 0992497012
EAN 4061975868640
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Montering av dekorativt POS-materiale og displayer
Feste av skilt og vekter
Klebstoffbasis | Akryl |
Backingmateriale | PVC |
Farge | Hvit |
Rullbredde | 12 mm |
Rullengde | 50 m |
Lengde | 50 m |
Bredde | 12 mm |
Tykkelse | 225 µm |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 10 til 60 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 60 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 24 Måned / fra 5 °C til 30 °C |