Dobbeltsidig selvklebende tape Ultratack
Monteringstape, Ultra Tack
MULTI TACK 9MM X 10M
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Varmebestandig opptil 200 °C – kort sikt
Svært høy og langtids limstyrke
- Glimrende klebekraft
- Løsemiddelbasert akryllim med høy skjærefasthet
Egnet for innendørs og utendørs bruk
Glimrende motstand mot UV-stråling og forvitring
Ideell prosesstemperatur ca. +10 °C til 49 °C. Oppbevares ved temperaturer mellom +10 °C og +30 °C. Maksimal temperaturmotstand +200 °C (kort tid).
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår inkluderte kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Montering av plastdeler som ABS, polyester, EPDM osv. for bilindustrien. Montering av profiler og pyntelister for møbelindustrien. Montering av tilbehør for elektroniske enheter.
Montering av paneler, POS-materiale, etterbehandling av trykk og generelle bruksområder. Koplingsplate, aluminium. Liming og laminering av fleksible og stive materialer.
Før du påfører produktet, må overflatene være rene, tørre og fri for støv, fett, olje og andre forurensninger.
Klebstoffbasis | Solvent akrylat |
Backingmateriale | PET film |
Farge | Gjennomsiktig |
Rullbredde | 19 mm |
Rullengde | 25 m |
Tykkelse | 0,20 mm |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 10 til 49 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 100 °C |
Ultrafiolettresistens | Utmerket |
Fuktmotstand | Ja |
Holdekraft ved 25mm | 24 N |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 2 År / fra 10 °C til 35 °C, ikke utsatt for sollys, ingen varmekilder |