Dor, konisk I overensstemmelse med DIN 6458
Dorer, koniske
DOR KONISK 2MM L.120MM
Art.-nr. 071463 18
EAN 4011231719803
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Krom-vanadium stål
Seigherdede slaghoder
Hindrer at hodet blir deformert eller splintrer av støtet
Hele skaftlengden er herdet
Svært robust og slitesterkt
Herdet slaghode
Finnes i to utgaver
- B = lettutgave
- D = kraftig utgave
![]() | |
Lengde | 120 mm |
Slagflatediameter (a) | 10 mm |
Bredde på spiss (d) | 2 mm |
Design | B |