Dor, konisk I overensstemmelse med DIN 6458
Dorer, koniske
DOR KONISK 4MM L.120MM
Art.-nr.
071463 20
EAN 4011231719834
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
Krom-vanadium stål
Seigherdede slaghoder
Hindrer at hodet blir deformert eller splintrer av støtet
Hele skaftlengden er herdet
Svært robust og slitesterkt
Herdet slaghode
Finnes i to utgaver
- B = lettutgave
- D = kraftig utgave
![]() | |
Lengde | 120 mm |
Slagflatediameter (a) | 12 mm |
Bredde på spiss (d) | 4 mm |
Design | D |