Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dorer, store dimensjoner Med 2-komponents plasthåndtak

Dorer, store dimensjoner
DOR SYLINDRISK 16X290MM M.HÅNDBESKYTTE.

Art.-nr. 071463 316
EAN 4046778550930

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ergonomisk formet 2-komponent håndtak


  • Sikkert grep

  • Forenkler arbeidet


Vibrasjonsdempende


Håndtaket absorberer vibrasjoner under slag



Slagbeskyttelse


Hindrer håndskader



Laget av seigherdet verktøystål


Lang levetid



Hardhet i tuppen: 54–58 HRC



Hardhet i slaghode: 38–46 HRC

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde (l1)

290 mm

Bredde på spiss (d)

16 mm

Slagflatediameter (a)

15 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger