Dorsett, konisk
Dorsett, koniske, 5 deler
DORSETT LANGE/SYL.5STK Ø.1/8-3/8. L203
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Godt grep
- Tverrkornet håndtak for bedre grep
Solid kvalitet
- Polert aksel
- Herdet stål hindrer splintring
Innhold
- 1 dor, konisk, Ø 3 mm
- 1 dor, konisk, Ø 5 mm
- 1 dor, konisk, Ø 6,5 mm
- 1 dor, konisk, Ø 8 mm
- 1 dor, konisk, Ø 9,5 mm
Brukes til demontering av stifter og splinter.
Antall deler i sortiment/sett | 5 STK |
Materiale | Stål, spesialherdet |