Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dorsett, store dimensjoner 5 deler

Dorsett, store dimensjoner
DORSETT SYLINDRISKE 5 DORER Ø8-16MM

Art.-nr. 071463 320
EAN 4046778550985

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

2K plasthåndtak

Innhold:


  • Dor, lengde 230 mm, Ø 8 mm

  • Dor, lengde 240 mm, Ø 10 mm

  • Dor, lengde 260 mm, Ø 12 mm

  • Dor, lengde 280 mm, Ø 14 mm

  • Dor, lengde 290 mm, Ø 16 mm


Ergonomisk formet 2-delt håndtak


  • Sikkert grep

  • Uanstrengt arbeid


Vibrasjonsdempende


Håndtaket absorberer vibrasjoner under slag



Slagbeskyttelse


Hindrer håndskader



Laget av seigherdet verktøystål


Lengre levetid



Hardhet i slagkant: 54–58 HRC



Hardhet i slaghode: 38–46 HRC

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

5 STK

Dorsett, store dimensjoner 5  inkludert:
1 x
Dorer, store dimensjoner Med 2-komponents plasthåndtak

DOR SYLINDRISK 8X230MM MED HÅNDBESKYTTE.

Beskrivelse:
Bredde på spiss: 8 mm
Antall: 1 x
1 x
Dorer, store dimensjoner Med 2-komponents plasthåndtak

DOR SYLINDRISK 10X240MM M.HÅNDBESKYTTE.

Beskrivelse:
Bredde på spiss: 10 mm
Antall: 1 x
1 x
Dorer, store dimensjoner Med 2-komponents plasthåndtak

DOR SYLINDRISK 12X260MM M.HÅNDBESKYTTE.

Beskrivelse:
Bredde på spiss: 12 mm
Antall: 1 x
1 x
Dorer, store dimensjoner Med 2-komponents plasthåndtak

DOR SYLINDRISK 14X280MM M.HÅNDBESKYTTE.

Beskrivelse:
Bredde på spiss: 14 mm
Antall: 1 x
1 x
Dorer, store dimensjoner Med 2-komponents plasthåndtak

DOR SYLINDRISK 16X290MM M.HÅNDBESKYTTE.

Beskrivelse:
Bredde på spiss: 16 mm
Antall: 1 x