Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dreiemutter, ekstra lett (LL)

Dreiemutter ALL
MUTTER TIL SNITTRINGSARMATUR 6LL

Art.-nr. 5973100002
EAN 4061975228918

Priser vises for kunden etter pålogging
Dreiemutter, ekstra lett (LL)

Art.-nr. 5973100002
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
Brukes med LL-rørkoblinger.

Smøresystemer eller maks. 100 bar hydraulikksystem.


  • Kompatibel med LL-seriens snittringer

  • Kompatibel med LL-seriens rørkoblinger
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for utvendig rørdiameter

6 mm

Tilkoblingsgjenger

M10 x 1

Materiale

Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214

Produktvekt (per element)

6,000 g

Nøkkelbredde

12 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger