Dreieretningsmåler CAT IV ELIT 9010
Dreieretningsmåler ELIT 9010
DREIERETNINGSMÅLER ELIT 9010
Art.-nr. 0715539010
EAN 7070810000043
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Leveres med bæreveske, måleledninger, krokodilleklemmer og norsk brukerveiledning.
- Indikerere tilkoblede faser og dreieretning på tydelig LCD display
- Krokodilleklemmer kan byttes med målespisser som kjøpes separat om ønskelig
ELIT 9010 fasefølgeindikator / dreieretningsviser, er et digitalt fasefølgeinstrument for påvisning av et vekselspennings rotasjonsfelt L1 - L2 - L3. Instrumentet indikerer også om alle fasespenningene er tilstede. Leveres med bæreveske, måleledninger, krokodilleklemmer og norsk brukerveiledning. Tilfredsstiller det høye sikkerhetsnivået CAT IV.
Spenning AC: 50 - 700V. Frekvens: 50 - 400Hz. Indikering: L1-L2-L3
CAT-målekategori | CAT III/600 V |
Min. spenningsmåleområde | 50 V/AC |
Maks. spenningsmåleområde | 700 V/AC |
Min. frekvens | 50 Hz |
Maks. frekvens | 400 Hz |
Lengde x bredde x høyde | 277 x 187 x 95 mm |
EN-standard | 61010 |
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | 06 |
Produktvekt (per element) | 0,560 kg |
Standarder | EN 61010 |