Drivstoffkanne, 20 L
Drivstoffkanne, stål
BENSINKANNE STÅL, 20LTR


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Inkluderer etiketter.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Materiale | Stål |
Farge | Olivengrønn RAL 6003 |
Innhold | 20 l |
Bredde | 345 mm |
Lengde | 165 mm |
Høyde | 468 mm |
Motstandsdyktighet mot | Drivstoff |
Volumetrisk kapasitet | 20 l |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.