Dunlop Purofort Plus full Safety S5, vernestøvler av gummi
Vernestøvler, S5, Dunlop Purofort
GUMMISTØVEL DUNLOP PUROFORT S5, STR 43
Art.-nr.
5357024043
EAN 4061975888471
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.










Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
EN ISO 20345:2011-sertifisert. Maksimal komfort, utmerket grep og ideell beskyttelse for arbeid hvor gummistøvler er det rette.
- PU-støvler, varmeisolert til –20 °C, antibakterielt fôr
- Tåhette og spiketrampsåle i stål
- SRC-såle, Dunlop Premium PU-innersåle
- Motstandsdyktig mot spesialoljer, bensin og syrer
- Ca. 1030 g per sko i størrelse 42
Farge | Grønn |
Størrelse | 43 |
overmateriale på sko | PU |
Materiale | Purofort® |
Sikkerhetskategori | S5 |