Dykkertmaskin betong B16-50D1
Stål sinkbelagt for betong 15 Gauge
MASKINDYKKERT 1,8 X 25 MM ELZN BETONG
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ultralett og smidig maskin for betongdykkert 1,6 mm
- Bruksområde: Spikring av lister mot betong
- Dykkert rett 15-50mm lengde
- Dykkert rett 1,6 - 1,8 mm stammetykkelse
- Ultralett og ergonomisk utformet
- Justerbar innslagsdybde
- Lite og smidig neseparti
- Hurtig og enkel lading
- Sekvensavfyring
- Leveres med 320-nippel
Lengde (l1) | 25 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |