E 6.3 TX bits (1/4 tomme) E°6,3 (1/4°tomme)
Bits TX E 6,3 (1/4)
1/4 BITS TX30 RØD L.70MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Robust bits for de fleste TX-skruer
- Stålbitsen gir lang levetid
- Mange lengder og bitsdiametre er tilgjengelige for vanlige bruksområder
Bits for hånd- og elektroverktøy
- Den 1/4 tommers sekskantede trekkeren passer de fleste standard fester på skrutrekkere med bitschucker, elektriske skrutrekkere og batteridrevne skrutrekkere
- Sporene i trekkeren sørger for at bitsen sitter godt fast i verktøyet
Robust skrubits
- Bitsmaterialet gir langt over gjennomsnittlig levetid
- Det at bitsen kan brukes så lenge, reduserer kostnadene knyttet til utskifting og oppbevaring
Spor | TX30 |
Drev | E 6,3 (1/4 tomme) |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Lengde | 70 mm |
Materiale | Stål |