EBS spiralkabel 7-polet 24 V For bremsesystemer
ESP spiralkabel 7-polet
EBS-SPIRALKABEL 7-POL STOR SPIRAL
Art.-nr.
051095070
EAN 4045727442364
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
Komplett med kobling
ADR-godkjent
TÜV-sertifisert
Samsvar med ISO 7638
Bruksområde
Brukes med 7-polede EBS-koblinger
Kobles mellom trekkvogn og henger/semitrailer
Arbeidslengde | 4500 mm |
Spolediameter | 100 mm |
Materiale | Polyamid - PA |
Kabeltype | 2 stk. EBS 7-polet, 24 V |
Nominell spenning | 24 V/DC |
ISO | 7638 |