EGR-systemrengjøring
EGR-systemrengjøring 925 TUNAP
TUNAP 925 EGR SYSTEM-RENS 1L
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Utmerket rengjøringseffekt for karbonholdige rester
- Ingen løsemidler
- Ikke brennfarlig
Dataark(X)
Ideell for rengjøring av større komponenter i inntaks- og eksossystemet, for eksempel inntaksmanifold og EGR-kjøler.
Se serviceinformasjon SI 925 før bruk. Kun til bruk med 19310 EGR-trykksprøytepistol.
Innhold | 1 l |
Farge | Fargeløs, Klar |
Lukt | Karakteristisk |
Kjemisk base | Vannholdig blanding |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 |
Tetthet | 1,0091 g/cm³ |
Min. flammepunkt | 61 °C |