EGR-ventil- og inntaksrenser
EGR-ventil- og inntaksrenser
INNSUGNINGSRENS WAC 1000ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Svært god renseevne
Rengjør effektivt sot- og oljeoppsamling på EGR-ventilen og inntaket.
Forbedrer motorytelsen
Forbedrer motorforbrenningen, øker effekten og reduserer partikkelutslipp.
Sparer tid
Hvis EGR-ventilen og inntaket ikke er for skittent, trenger ikke delene å demonteres for rengjøring. Alle motortyper og deler kan rengjøres med kun den ene.
Dataark(X)
For alle bensin- og dieselmotorer med smuss i motorens inntakssystem og EGR-ventil.
Rengjøring av inntaket
La motoren gå i minst 10 minutter etter rengjøring, slik at den når optimal arbeidstemperatur. Under prosedyren må du holde dieselmotorer i gang ved å ruse motoren, men ikke over 2000 o/min. Påføres direkte på inntaket i korte 3-sekunders sykluser. Vent 10 sekunder etter hver syklus før neste påføring. Unngå oppsamling av produktet. Ruse bensinmotorer for å hindre at de stopper. Kjør i 20 minutter for å fullføre rengjøringsprosessen.
Rengjøring av delene
Hvis EGR-ventilen er svært skitten, må den demonteres. Påfør produktet direkte og rengjør med en børste for å oppnå de beste rengjøringsresultatene
Innhold | 1000 ml |
Farge | Rose |
Lukt | Karakteristisk |
Kjemisk base | Alcohol, Tenside |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Tetthet | 1,01 g/ml |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |