EKSPANSJONSANKER W-FAZ/S
Ekspansjonsanker W-FAZ ElZn, stål
EKSPANSJONSANKER W-FAZ ELZN M10 -10/90
Art.-nr. 5928210010
EAN 4053479689159





Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Høye brukslaster, korte kant- og senteravstander
- Kan belastes umiddelbart
- Tidsbesparende montering på stedet
- Redusert effektiv forankringsdybde
- Minimalt med boring, tidssparende
- Mange bruksområder
- ETA-99/0011 for individuell forankring alternativ 1, risset og rissfri betong, seismisk C1 og C2 (M8-M20)
- Brannmotstand (M8-M16): F30, F60, F90 og F120; eksponering til brann i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (enhetlig temperaturkurve)
- Brannmotstand: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkludert i ETA-99/0011)









- ETA-99/0011 for individuell forankring alternativ 1, risset og rissfri betong, seismisk C1 og C2 (M8-M20)
- Brannmotstand (M8-M16): F30, F60, F90 og F120; eksponering til brann i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (enhetlig temperaturkurve)
- Brannmotstand: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkludert i ETA-99/0011)
Individuelt festepunkt med godkjenning
Normalbetong fasthetsklasse B20/25 - B50/60 i risset og rissfri betong, seismiske laster C1 og C2
For festing av f.eks. metallstrukturer, metallprofiler, braketter, baseplater, støtter, kabelrør, rør, skinner, trestrukturer, takbjelker osv.
Individuelt festepunkt uten godkjenning
Til bruk i betong < C20/25 og trykkbestandig naturstein
W-FAZ/S kan bare brukes i tørre rom innendørs
Metrisk pluggdiameter | M10 |
Plugglengde (l) | 90 mm |
Festehøyde (t fix) | 10 mm |
Maks. festehøyde redusert (t fix, red) | 30 mm |
Effektiv forankringsdybde (h ef) | 60 mm |
Effektiv redusert forankringsdybde (h ef, red) | 40 mm |
Nøkkelbredde | 17 mm |
Nominell bordiameter (d 0) | 10 mm |
Borehulldybde (h 1) | 75 mm |
Borehulldybde redusert (h 1) | 55 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Dreiemoment under forankring (T inst) | 25 Nm |
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | 12 mm |
Godkjenning | ETA-99/0011 |
Brukslaster | |||||||||||||
Pluggdiameter [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | ||||||
Standard effektiv forankringsdybde/ Redusert effektiv forankringsdybde | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 | |
Tillatt sentrisk strekkbelastning1) på én plugg uten påvirkning på kantavstanden | Strekksone (risset betong C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 7,6 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
Komprimerende sone (ikke oppsprukket betong C20/252), (scr,sp og ccr,sp Se godkjenning) | 5,7 | 3,6 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 8,5 | 16,7 | 12,6 | 24,0 | 29,7 | 33,6 | ||
Tillatt skjærbelastning1) på én plugg uten påvirkning av kantavstanden | Strekkbar sone (risset betong C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 10,4 | 17,1 | 14,5 | 31,4 | 21,6 | 37,1 | 59,2 | 67,1 |
Komprimerende sone (ikke oppsprukket betong C20/252), c ≥ 10 hef) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 11,5 | 17,1 | 17,1 | 31,4 | 30,2 | 37,1 | 65,1 | 94,1 | ||
Tillatt bøyemoment | Madm [Nm] | 13,1 | 13,1 | 26,9 | 26,9 | 46,9 | 46,9 | 123,4 | 123,4 | 195,0 | 513,1 | 760,9 | |
Lastkapaistet ved branneksponering (R30, R60, R90, R120) Se europeisk teknisk godkjenning ETA-99/0011 | |||||||||||||
Brannklasse | F30 [kN] | 2,0 | - | 5,6 | - | 9,0 | - | 16,0 | - | - | - | - | |
F60 [kN] | 1,0 | - | 2,2 | - | 3,5 | - | 7,0 | - | - | - | - | ||
F90 [kN] | 0,65 | - | 1,3 | - | 2,0 | - | 4,3 | - | - | - | - | ||
F120 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,3 | - | 3,0 | - | - | - | - | ||
1) Delsikkerhetsfaktorene til motstandene som er regulert i godkjenningen, og en delsikkerhetsfaktor for effektene av γF = 1,4, har blitt tatt hensyn til. Se European Technical Approval Guidelines (ETAG), vedlegg C, for informasjon om kombinasjon av strekk- og skjærbelastninger, påvirkning av kantavstand og grupper av ankre. 2) Betongen har normal forsterkning. Høyere verdier er mulig for høyere betongtrykkstyrker. 3) Bruken er begrenset til forankring av statisk ubestemte systemer. |
Karakteristikkverdier | ||||||||||||
Pluggdiameter [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | |||||
Standard effektiv forankringsdybde/ Redusert effektiv forankringsdybde | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 |
Innstøpingsdybde | hnom [mm] | 52 | 41 | 68 | 48 | 80 | 60 | 97 | 77 | 114 | 133 | 146 |
Senteravstand | Scr,N [mm] | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 345 | 375 |
Kantavstand | Ccr,N [mm] | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 172,5 | 187,5 |
Standard minimumselementtykkelse | hstd ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 170 | _ | 200 | 230 | 250 |
Minimum akseavstand Krakkelert betong | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 125 |
Minimum akseavstand Ikke oppsprukket betong | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 100 | 125 |
Minimum akseavstand Krakkelert betong | for c ≥ [mm] | 70 | _ | 70 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 180 | 300 |
Minimum akseavstand Ikke oppsprukket betong | for c ≥ [mm] | 80 | _ | 70 | _ | 120 | _ | 120 | _ | 180 | 180 | 300 |
Minimum kantavstand Krakkelert betong | cmin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 180 |
Minimum kantavstand Ikke oppsprukket betong | cmin ≥ [mm] | 50 | _ | 50 | _ | 75 | _ | 80 | _ | 130 | 100 | 180 |
Minimum kantavstand Krakkelert betong | for s ≥ [mm] | 80 | _ | 90 | _ | 140 | _ | 180 | _ | 200 | 220 | 540 |
Minimum kantavstand Ikke oppsprukket betong | for s ≥ [mm] | 100 | _ | 100 | _ | 150 | _ | 150 | _ | 240 | 220 | 540 |
Redusert minimumselementtykkelse | hmin [mm] | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 140 | 140 | - | - | - |
Minimum akseavstand Krakkelert betong | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 70 | 65 | - | - | - |
Minimum akseavstand Ikke oppsprukket betong | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 65 | - | - | - |
Minimum akseavstand Krakkelert betong | for c ≥ [mm] | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 170 | - | - | - |
Minimum akseavstand Ikke oppsprukket betong | for c ≥ [mm] | 80 | 60 | 140 | 100 | 120 | 160 | 180 | 170 | - | - | - |
Minimum kantavstand Krakkelert betong | cmin ≥ [mm] | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | - | - | - |
Minimum kantavstand Ikke oppsprukket betong | cmin ≥ [mm] | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | - | - | - |
Minimum kantavstand Krakkelert betong | for s ≥ [mm] | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | - | - | - |
Minimum kantavstand Ikke oppsprukket betong | for s ≥ [mm] | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | - | - | - |
Nominell drilldiameter | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||
Diameter på skjærekanter | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | 28,55 | ||||
Borehulldybde | h1 ≥ [mm] | 60 | 49 | 75 | 55 | 90 | 70 | 110 | 90 | 125 | 145 | 160 |
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||
Dreiemoment under installering av plugg | Tinst = [Nm] | 20 | 25 | 45 | 90 | 160 | 200 | 300 |