Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Ekspansjonsanker W-FAZ, ElZn

Ekspansjonsanker W-FAZ ElZn, stål
STIKKANKER W-FAZ/S ELZN M12-145/240

Art.-nr. 0904521218

EAN 4056807683515

Priser vises for kunden etter pålogging
Ekspansjonsanker W-FAZ, ElZn

Art.-nr. 0904521218

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 20 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ekspansjonsanker for høy belastning i risset og rissfri betong. Sinkbelagt stål
  • Høye brukslaster, korte kant- og senteravstander

  • Kan belastes umiddelbart

  • Tidsbesparende montering på stedet

  • Redusert effektiv forankringsdybde

  • Minimalt med boring, tidssparende

  • Mange bruksområder
  • ETA-99/0011 for individuell forankring alternativ 1, risset og rissfri betong, seismisk C1 og C2 (M8-M20)

  • Brannmotstand (M8-M16): F30, F60, F90 og F120; eksponering til brann i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (enhetlig temperaturkurve)

  • Brannmotstand: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkludert i ETA-99/0011)
Bruksområde
  • ETA-99/0011 for individuell forankring alternativ 1, risset og rissfri betong, seismisk C1 og C2 (M8-M20)

  • Brannmotstand (M8-M16): F30, F60, F90 og F120; eksponering til brann i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (enhetlig temperaturkurve)

  • Brannmotstand: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkludert i ETA-99/0011)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Individuelt festepunkt med godkjenning


Normalbetong fasthetsklasse B20/25 - B50/60 i risset og rissfri betong, seismiske laster C1 og C2


For festing av f.eks. metallstrukturer, metallprofiler, braketter, baseplater, støtter, kabelrør, rør, skinner, trestrukturer, takbjelker osv.



Individuelt festepunkt uten godkjenning


Til bruk i betong < C20/25 og trykkbestandig naturstein



W-FAZ/S kan bare brukes i tørre rom innendørs

Metrisk pluggdiameter

M12

Plugglengde (l)

240 mm

Festehøyde (t fix)

145 mm

Effektiv forankringsdybde (h ef)

70 mm

Nøkkelbredde

19 mm

Nominell bordiameter (d 0)

12 mm

Borehulldybde (h 1)

90 mm

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Dreiemoment under forankring (T inst)

45 Nm

Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)

14 mm

Godkjenning

ETA-99/0011

Brukslaster
Pluggdiameter [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Standard effektiv forankringsdybde/
Redusert effektiv forankringsdybde

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Tillatt sentrisk strekkbelastning1)
på én plugg uten påvirkning på kantavstanden
Strekksone (risset betong C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 21,1 24,0
Komprimerende sone (ikke oppsprukket betong C20/252), (scr,sp og ccr,sp
Se godkjenning)
5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 29,7 33,6
Tillatt skjærbelastning1)
på én plugg uten påvirkning av kantavstanden
Strekkbar sone (risset betong C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 7,0 7,0 11,5 10,4 17,1 14,5 31,4 21,6 37,1 59,2 67,1
Komprimerende sone (ikke oppsprukket betong C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,0 7,0 11,5 11,5 17,1 17,1 31,4 30,2 37,1 65,1 94,1
Tillatt bøyemoment Madm [Nm] 13,1 13,1 26,9 26,9 46,9 46,9 123,4 123,4 195,0 513,1 760,9
Lastkapaistet ved branneksponering (R30, R60, R90, R120)
Se europeisk teknisk godkjenning ETA-99/0011
Brannklasse F30 [kN] 2,0 - 5,6 - 9,0 - 16,0 - - - -
F60 [kN] 1,0 - 2,2 - 3,5 - 7,0 - - - -
F90 [kN] 0,65 - 1,3 - 2,0 - 4,3 - - - -
F120 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - - - -
Karakteristikkverdier
Pluggdiameter [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Standard effektiv forankringsdybde/
Redusert effektiv forankringsdybde

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Innstøpingsdybde hnom [mm] 52 41 68 48 80 60 97 77 114 133 146
Senteravstand Scr,N [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 345 375
Kantavstand Ccr,N [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 172,5 187,5
Standard minimumselementtykkelse hstd ≥ [mm] 100 _ 120 _ 140 _ 170 _ 200 230 250
Minimum akseavstand
Krakkelert betong
smin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 60 _ 95 100 125
Minimum akseavstand
Ikke oppsprukket betong
smin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 65 _ 90 100 125
Minimum akseavstand
Krakkelert betong
for c ≥ [mm] 70 _ 70 _ 100 _ 100 _ 150 180 300
Minimum akseavstand
Ikke oppsprukket betong
for c ≥ [mm] 80 _ 70 _ 120 _ 120 _ 180 180 300
Minimum kantavstand
Krakkelert betong
cmin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 60 _ 95 100 180
Minimum kantavstand
Ikke oppsprukket betong
cmin ≥ [mm] 50 _ 50 _ 75 _ 80 _ 130 100 180
Minimum kantavstand
Krakkelert betong
for s ≥ [mm] 80 _ 90 _ 140 _ 180 _ 200 220 540
Minimum kantavstand
Ikke oppsprukket betong
for s ≥ [mm] 100 _ 100 _ 150 _ 150 _ 240 220 540
Redusert minimumselementtykkelse hmin [mm] 80 80 100 80 120 100 140 140 - - -
Minimum akseavstand
Krakkelert betong
smin ≥ [mm] 40 50 45 50 60 50 70 65 - - -
Minimum akseavstand
Ikke oppsprukket betong
smin ≥ [mm] 40 50 60 50 60 50 80 65 - - -
Minimum akseavstand
Krakkelert betong
for c ≥ [mm] 70 60 90 100 100 160 160 170 - - -
Minimum akseavstand
Ikke oppsprukket betong
for c ≥ [mm] 80 60 140 100 120 160 180 170 - - -
Minimum kantavstand
Krakkelert betong
cmin ≥ [mm] 40 40 50 65 60 65 80 100 - - -
Minimum kantavstand
Ikke oppsprukket betong
cmin ≥ [mm] 50 40 90 65 75 100 90 170 - - -
Minimum kantavstand
Krakkelert betong
for s ≥ [mm] 80 185 115 180 140 250 180 250 - - -
Minimum kantavstand
Ikke oppsprukket betong
for s ≥ [mm] 100 185 140 180 150 185 200 65 - - -
Nominell drilldiameter d0 [mm] 8 10 12 16 20 24 28
Diameter på skjærekanter dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55 24,55 28,55
Borehulldybde h1 ≥ [mm] 60 49 75 55 90 70 110 90 125 145 160
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26 30
Dreiemoment under installering av plugg Tinst = [Nm] 20 25 45 90 160 200 300
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Monteringsverktøy ekspansjonsanker

MECH-STGTL-(FIXANC-W-FAZ/W-FA)-(M8-M16)

For rask og praktisk innfesting av Würth-ekspansjonsankere W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) og W-FAZ ved hjelp av en hammerbor