EKSPANSJONSANKER W-FAZ/S
Ekspansjonsanker W-FAZ ElZn, stål
STIKKANKER W-FAZ/S ELZN M12-160/255





Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Høye brukslaster, korte kant- og senteravstander
- Kan belastes umiddelbart
- Tidsbesparende montering på stedet
- Redusert effektiv forankringsdybde
- Minimalt med boring, tidssparende
- Mange bruksområder
- ETA-99/0011 for individuell forankring alternativ 1, risset og rissfri betong, seismisk C1 og C2 (M8-M20)
- Brannmotstand (M8-M16): F30, F60, F90 og F120; eksponering til brann i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (enhetlig temperaturkurve)
- Brannmotstand: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkludert i ETA-99/0011)









- ETA-99/0011 for individuell forankring alternativ 1, risset og rissfri betong, seismisk C1 og C2 (M8-M20)
- Brannmotstand (M8-M16): F30, F60, F90 og F120; eksponering til brann i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (enhetlig temperaturkurve)
- Brannmotstand: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkludert i ETA-99/0011)
Individuelt festepunkt med godkjenning
Normalbetong fasthetsklasse B20/25 - B50/60 i risset og rissfri betong, seismiske laster C1 og C2
For festing av f.eks. metallstrukturer, metallprofiler, braketter, baseplater, støtter, kabelrør, rør, skinner, trestrukturer, takbjelker osv.
Individuelt festepunkt uten godkjenning
Til bruk i betong < C20/25 og trykkbestandig naturstein
W-FAZ/S kan bare brukes i tørre rom innendørs
Metrisk pluggdiameter | M12 |
Plugglengde (l) | 255 mm |
Festehøyde (t fix) | 160 mm |
Effektiv forankringsdybde (h ef) | 70 mm |
Nøkkelbredde | 19 mm |
Nominell bordiameter (d 0) | 12 mm |
Borehulldybde (h 1) | 90 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Dreiemoment under forankring (T inst) | 45 Nm |
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | 14 mm |
Godkjenning | ETA-99/0011 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.