EMS enkelttannet standardsagblad
EMS standardsagblad, enkelttannet
EMS SAGBLAD TRE 52X29MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1942344.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Maksimal levetid takket være bruken av bi-metall i alle sagbladene
- Bi-metall gjør det mulig å sage gjennom metall (klemmer, bolter, spiker og skruer) uten å redusere levetiden
- Patentert adaptersystem tillater raske og enkle sagbladskift
- Optimalt forhold mellom pris og ytelse takket være bruken av adapter til de forskjellige sagbladene.
- Maksimal sageeffekt takket være optimalisert tanngeometri, noe som betyr raskere gjennomstrømning for de forskjellige prosessene
- Adapteren sørger for at bladene passer inn i forskjellige fester; ett blad for flere maskiner = mindre nødvendig lagringsplass
Disse bi-metallsagbladene er spesialdesignet for alle tresorter, plast og gipsplater. Men hvis sagbladet uventet støter på en metallgjenstand i bearbeidingsområdet, noe som alltid er en mulighet på en byggeplass, kan sagbladenes bi-metallkonstruksjoner tåle utfordringen.
Kuttedybde | 52 mm |
Kuttebredde | 29 mm |
Materiale | Bimetall |
Adaptertype | Wechselaufnahme (EMS) |
Sagbladutforming | Single toothed (regular) |