EN 1661 stål 8 sinkflak
EN 1661 stål 8 sinkflak
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
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M10 |
Høyde (h1) | 10 mm |
Flensdiameter (dc) | 21,8 mm |
Ekstern drift (s1) | SW16 |
Standarder | EN 1661 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8 |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 720 h |
Design | Med flens |
Min./maks. friksjon | 0,09-0,14 µ |