Sekskantbolter med flens
EN 1665 stål 10,9, ubelagt
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
NS-en 1665 erstatter din 6921 | det er noe begrenset likhet | noen hodehøyder endret | Flensdiameter er uendret | Flensbredder på tvers av flater for M10, M12, M14 og M16, M20 endret | styrke 12,9 fjernet | fin tråd fjernet.
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M10 |
Lengde (l1) | 60 mm |
Hodediameter (dc) | 22.3 mm |
Hodehøyde (k1) | 10.4 mm |
Standarder | EN 1665 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Sekskantet hode med flens |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Ekstern drift (s1) | SW16 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1.5 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 26 mm |
Produktklasse | A |