EPDM tetningsbånd Utendørs 1.2 mm
EPDM sealing tape outdoor 1.2 mm
Art.-nr. 0875350304
EAN 4058794307078
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Farge | Svart |
Backingmateriale | EPDM |
Kjemisk base | Etylenpropylendiengummi |
Bredde | 300 mm |
Tykkelse | 1,2 mm |
Rullengde | 20 m |
Design | Uten selvklebende strips |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 35 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til 120 °C |
Byggevareklasse/betingelser | B2 / i henhold til DIN 4102 |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Maks. motstandsfaktor for dampdiffusjon µ | 5882 |
Forlengelse ved brudd | 300 % |
Motstandsdyktighet mot | Bitumen |