EPDM tetningsbånd Helklebende vind- og vanntett tetningsbånd
EPDM tetningsbånd, selvklebende
EPDM TETTEBÅND SELVKLEB. 0,6X200MM L.20M
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Heldekkende, svært selvklebende
- Enkel og tidsbesparende påføring
- Svært sikker hefteevne på mange typiske konstruksjonsunderlag, ingen herdetid
Vanntett og pustende
- Gir pålitelig beskyttelse mot vann fra utsiden.
- Den dampgjennomtrengelige membranen gjør samtidig at vanndamp fra innsiden trenger gjennom til utsiden, slik at man unngår fuktrelaterte bygningsskader.
Svært høy elastisitet
- Tar opp store bevegelser.
- Enkel festing pga. tapens elastisitet.
Svært motstandsdyktig mot klimapåvirkning, permanent sikker tetning
Enklere påføring med dobbel inndeling av beskyttelsesfolien (bredder fra 150 mm).
Vi anbefaler duk- og EPDM-tetningsbånd for utglatting av ujevnheter og i kanter og hjørner. I tillegg bør tapen festes mekanisk, f.eks. med en vinduskarm, klemme, dekklist, eller lignende.
Egner seg ikke for tetting mot vann under trykk. Tapen kan ikke fuges over.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Permanent og pålitelig tetning av fuger utendørs, f.eks. for vinduskarmer, yttervegger og fasadeområder, og i tømmerkonstruksjon og prefabrikkert bygningskonstruksjon. Tetting av fuger.
Forberedelse
Overflatene må være tørre, faste og frie for fett, is og støv. Absorberende og porøse overflater må forbehandles med Würths butyl-/bitumenprimer eller sprayprimer.
Montering
Trekk av beskyttelsesfolien, klipp til riktig lengde og pass på at den ikke krølles under påføring.
Hvis riktig festeevne skal sikres, må tapen trykkes på materialet og glattes ut med en rulle eller et liknende verktøy.
Farge | Svart |
Backingmateriale | EPDM |
Klebstoffbasis | Akryl |
Bredde | 200 mm |
Tykkelse | 0.6 mm |
Rullengde | 20 m |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 30 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til 75 °C |
Byggevareklasse/betingelser | E / i henhold til DIN EN 13501 |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Forlengelse ved brudd | 250 % |
Motstandsdyktighet mot | Bitumen |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.