Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

EPDM tetningsbånd Helklebende vind- og vanntett tetningsbånd

EPDM tetningsbånd, selvklebende
EPDM TETTEBÅND SELVKLEB. 0,6X300MM L.20M

Art.-nr. 0875350306
EAN 4062856030316

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kraftig selvklebende, pustende og værbestandig tetningsbånd.

Heldekkende, svært selvklebende


  • Enkel og tidsbesparende påføring

  • Svært sikker hefteevne på mange typiske konstruksjonsunderlag, ingen herdetid


Vanntett og pustende


  • Gir pålitelig beskyttelse mot vann fra utsiden.

  • Den dampgjennomtrengelige membranen gjør samtidig at vanndamp fra innsiden trenger gjennom til utsiden, slik at man unngår fuktrelaterte bygningsskader.


Svært høy elastisitet


  • Tar opp store bevegelser.

  • Enkel festing pga. tapens elastisitet.


Svært motstandsdyktig mot klimapåvirkning, permanent sikker tetning



Enklere påføring med dobbel inndeling av beskyttelsesfolien (bredder fra 150 mm).

Merknad

Vi anbefaler duk- og EPDM-tetningsbånd for utglatting av ujevnheter og i kanter og hjørner. I tillegg bør tapen festes mekanisk, f.eks. med en vinduskarm, klemme, dekklist, eller lignende.



Egner seg ikke for tetting mot vann under trykk. Tapen kan ikke fuges over.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Permanent og pålitelig tetning av fuger utendørs, f.eks. for vinduskarmer, yttervegger og fasadeområder, og i tømmerkonstruksjon og prefabrikkert bygningskonstruksjon. Tetting av fuger.

Instruksjoner

Forberedelse


Overflatene må være tørre, faste og frie for fett, is og støv. Absorberende og porøse overflater må forbehandles med Würths butyl-/bitumenprimer eller sprayprimer.



Montering


Trekk av beskyttelsesfolien, klipp til riktig lengde og pass på at den ikke krølles under påføring.


Hvis riktig festeevne skal sikres, må tapen trykkes på materialet og glattes ut med en rulle eller et liknende verktøy.

Farge

Svart

Backingmateriale

EPDM

Klebstoffbasis

Akryl

Bredde

300 mm

Tykkelse

0.6 mm

Rullengde

20 m

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

5 til 30 °C

Min./maks. temperaturbestandighet

-30 til 75 °C

Byggevareklasse/betingelser

E / i henhold til DIN EN 13501

Ultrafiolettresistens

Ja

Forlengelse ved brudd

250 %

Motstandsdyktighet mot

Bitumen

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Primer for byggtape

PRIMER FOR BYGGTAPE 500 ML

Sprayklebingsforsterker for påføring av bånd i butyl og bitumen på porøse og absorberende overflater.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger