EPM 140-E COMPACT eksnterpoleringsmaskin
Eksentrisk poleringsmaskin EPM 140-E COMPACT
POLERINGSMASKIN OSCIL. EPM 140-E COMPACT
Art.-nr. 57075200
EAN 4065746393904
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kompakt, ergonomisk, stillegående
- Lav vekt for enkel håndtering
- Lavt støynivå
- Svært stillegående drift på grunn av jevningsmassen
- Presisjonshåndtering med kuppelgrep. Ergonomisk form sikrer at verktøyet er behagelig å bruke
Konstantelektronikk
En turttallsregulatorr sørger for at omdreiningshastigheten forblir konstant, selv under belastning
Ubegrenset justerbar omdreiningshastighet
Forhåndsvalg av hastighet gjør det mulig å justere hastigheten ved polering
Poleringsputen er svært enkel å feste
Spesiell dempet borrelåsplate
Lett og behagelig arbeid
Låsing i kontinuerlig drift
Høy brukersikkerhet og beskytter motoren
Myk start for langsom, forsiktig start av verktøyet uten rykk eller sprutende poleringsmiddel.
Omstartlås
Forhindrer utilsiktet oppstart av verktøyet etter strømbrudd
Overbelastningsvern
Forlenger levetiden til verktøyet
Temperaturovervåkning
Ingen gjennombrenning av spoler
Ideell for varmefølsomme overflater
Det genereres lite varme på overflaten
Nominell spenning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 1010 W |
Min./maks. tomgangsturtall | 150-450 1/min |
Maks. poleringslegemediameter | 160 mm |
Maskinvekt | 2600 g |
Kabellengde | 4 m |
Min./maks. slaghastighet ved tomgang | 3000-9000 1/min |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.