ERGOPOWER FLAP
Trådløs LED-arbeidslampe Ergopower FLAP
ERGOPOWER FLAP TELESKOP LAMPE
Art.-nr. 0827981000
EAN 4099618364990
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dobbel funksjon – lyset kan brukes under lading (kun for innendørs bruk)
Lampehodet kan svinges 90° og roteres 330°
Med hurtigutløser, kan utvides fra 1,20 til 2,05 m
5 forskjellige fargetemperaturer
– 2700 K, 3500 K, 4500 K, 5500 K, 6500 K
4 justerbare lysnivåer (med minnefunksjon):
Brytermodus / lyseffekt (driftstid)
- 10 %-modus: 600 lm (16 timer)
- 20 %-modus: 1200 lm (8 timer)
- 40 %-modus: 2400 lm (4 timer)
- 100 %-modus: 6000 lm (2 timer)
Utstyrt med bærehåndtak for enkel transport.
Lett, men likevel robust
LED-indikator for batteristatus og varsel om lavt batteri
- Dobbel funksjon – lyset kan brukes under lading – kun for innendørs bruk, IP20.
- Utendørs bruk, IP65 – ladeforbindelsen må være helt lukket med beskyttelseshetten.
- Bare egnet for en helling på maks. 9°. Ved hellinger over 9° må lyset festes til gulvet ved hjelp av skruer eller spiker.
Min./maks. lysstrøm | 600 / 6000 lm |
Min./maks. lysperiode | 2-16 h |
Ladetid | 5,5 h |
Slagfasthet | IK07 |
IP-beskyttelsestype, lampe | IP 65 |
IP-beskyttelsestypelader | IP 20 |
Nominell spenning | 14,8 V |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 5200 mAh |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Beskyttelsesklasselampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Beskyttelsesklasselader | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Min./maks. ladespenning | 100-240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Nominell effekt | 45 W |
Ledningslengde | 5 m |
Min./maks. driftstemperatur | -10 til 40 °C |
Ladetemperatur min./maks. | 0 til 30 °C |
Bredde x høyde x dybde | 142 x 1200 x 142 mm |
Pluggtype | C |
Energieffektivitetsklasse | E |
Antall LED-er | 288 STK |
Materiale | Plast/aluminium |
Farge | Svart, Grå, Rød |