EURASOL® PE-spikertetningsbånd
EURASOL PE-spikertetningsbånd
EURASOL PE SPIKER TETTING TAPE 30M
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Høy selvklebende styrke, god vedheft på undertaksduker og tre
- Svært god materialkompatibilitet
Oppfyller kravene i ZVDH-direktivet
Spikertetning kreves for midlertidige nødtaksløsninger og ved avvik fra standard takhelling. EURASOL-spikertetningsbånd beskytter mot vanninntrengning.
Maksimal pålitelighet med trykktesting
Testet i forhold til regnmotstand på opptil 600 Pascal (vindstyrke på 11-12).
Testet i forhold til regnmotstand av Fraunhofer Institute for Building Physics i Stuttgart.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
- Forbruk ved c/c 60 cm er 1,4 m/m²
EURASOL PE spikertetningsbånd er ideell for bruk med duker og folier i WÜTOP-serien.
Utendørs:
Ved festing av klemlekter/sløyfer på sperrene trenger spiker eller skruer gjennom undertaksduken eller beskyttelsesfolien. Disse perforeringspunktene kan føre til at vann trenger inn, noe som igjen kan føre til konstruksjonsskader. EURASOL PE-spikertetningsbåndet forsegler pålitelig, og den beskytter mot skade i henhold til kravene i ZVDH-forskriftene.
Innendørs:
For tetning av spiker- og stifteområder på dampsperrer og dampbremser.
Bruk EURASOL PE-spikertetningsbåndet på undersiden av sløyfene eller klemlektene, eller på utsiden av undertaksduken parallelt overfor sperren. Deretter festes klemlekten/sløyfen på sperren slik at den samtidig komprimerer spikertetningsbåndet. Vær oppmerksom på at bruksoverflaten må være tørr og fri for fett, støv og rusk.
Materiale | polyetylen - PE |
Klebstoffbasis | Syntetisk gummi |
Farge | Rød |
Total tykkelse | 3 mm |
Lengde | 30 m |
Bredde | 45 mm |
Ultrafiolettresistens | 3 måneder, utendørs forvitring |
Min. bearbeidelsestemperatur | 0 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 40 °C |
Min. temperaturbestandighet | -30 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 80 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | ved 20 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.