Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

EURASOL® Thermo HT selvklebende byggtape

EURASOL Thermo HT Tape

Art.-nr. 0992720150
EAN 4058794356038

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Tetningstape med svært høy vedheft for krevende luft- og vindtett hefting, både innendørs og utendørs. Sterk limfilm beregnet på de fleste vanlige byggematerialer, og er spesielt egnet for dukproduktene i Wütop-serien.

Spesiell formel for festeevne, sterk klebende folie


  • Ekstremt sterk innledende og permanent vedheftstyrke på mange materialer, spesielt Wütop termomembraner

  • Sikkert vedheft selv ved arbeidstemperatur ned mot -10 °C

  • Løsemiddelfri


Spesialfolie av høy kvalitet


  • Utmerket temperaturbestandighet på opptil +120 °C

  • Utmerkede limegenskaper som dermed gir enda bedre limstyrke

  • Tilpasser seg ypperlig til åpninger

  • Kraftig tekstil beskytter mot overstrekking


Våre produkter med EMICODE-etiketten er miljøvennlige og har lave utslipp. EMICODE-klassifiseringssystemet tildeler etiketter til byggevarer som overholder de svært strenge helse- og miljøkravene til anerkjente institutter.

Merknad

Eurasol Thermo HT passer utmerket til å feste WÜTOP-undertak, WÜTOP-dampsperrer og WÜTOP-dampbremser, og har blitt grundig testet på disse foliene. Vi anbefaler derfor å bruke disse WÜTOP-dukene for et optimalt resultat. Underlaget må være tørt og fritt for støv, større partikler og fett. Sørg for at stillestående vann ikke kan samle seg i festeområdet. Ikke plasser den festede membranen under langvarig spenning.

EMICODE EC1plus: Svært lave utslipp: EMICODE-klassifiseringssystemet skiller mellom miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. Hvis vår inkluderte kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Beleggoverflater:


Vedvarende heft på dukprodukter, spesielt egnet til Wütop-serien Også for dampsperrer, dampbremser og fasademembraner. Feste av overlappende deler med disse foliene på tilkoblinger og åpninger. Reparere skader på underlagsduker.



Paneloverflater:


Sammen med Eurasol AdhesionPlus eller sprayprimer sikrer man solid vedheft på porøse eller sugende underlag. Lufttette skjøter på sponplater.

Instruksjoner

Fest Eurasol Thermo HT til overlappingssømmen ved å fjerne bare noen få centimeter av maskeringspapiret. Når du trekker av beskyttelsespapiret, festes teipen over hele lengden ved å presse den ned. Sørg for å trykke hardt nok. Når tapen har festet seg, kan den kuttes med en kniv.

Backingmateriale

Spesialfilm

Klebstoffbasis

Polyakrylat

Farge

Hvit

Bredde

150 mm

Sporing

75/75 mm

Lengde

25 m

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

-10 til 40 °C

Min./maks. temperaturbestandighet

-30 til 120 °C

Ultrafiolettresistens

12 måneder, solskinn, Sentral-Europa

Løsemiddelfri

Ja

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

Unlimited / i forseglet pakning under normale værforhold

Bærekraft

Lave utslipp / lav forurensning

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Folielim ALT-I-ETT

DUK- OG FOLIELIM - ALL IN ONE 310ML

For permanent tetting av alle tilkoblingsfuger for å sikre at de er lufttette og vindtette og for montering av innendørs og utendørs vinduer og dører.
Fuktighetsvariabel dampbrems WÜTOP® Thermo Vario SD

WÜTOP THERMO VARIO SD DAMPBREMS 1,5X50M

Fuktighetsvariabel dampbrems med polyesterteknologiens fordeler
x 75 m2
Undertak og vindsperre WÜTOP® Thermo ND Plus

UNDERTAK 1500MM 75M2 WÜTOP THERMO ND.2SK

Robust undertaksduk i polyester
x 75 m2
Kombinert undertak og vindsperre til tak WÜTO® Thermo L-SK

UNDERTAK 1500MM 75M2 WUTOP THERMO L-2SK

Sklisikker takmembran i polyester
x 75 m2