Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Byggtape EURASOL ® Thermo HT - for allsidig bruk

EURASOL THERMO HT SPLITT 40/20 60MM

Art.-nr. 0992720061

EAN 4061975283603

Priser vises for kunden etter pålogging
Byggtape EURASOL ® Thermo HT - for allsidig bruk

Art.-nr. 0992720061

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Tettebånd med svært høy vedheft for krevende luft- og vindtett hefting, både innendørs og utendørs

Spesiell formel for festeevne, sterk klebende folie


  • Den sterke klebefilmen fester seg permanent med ekstremt høy innledende og permanent limkraft på en rekke overflater – spesielt på Wütop termiske membraner

  • Sikkert vedheft selv ved arbeidstemperatur ned mot -10 °C

  • Løsemiddelfri


Spesialfolie av høy kvalitet


  • Utmerket temperaturbestandighet på opptil +120 °C

  • Utmerkede limegenskaper som dermed gir enda bedre limstyrke

  • Tilpasser seg ypperlig til åpninger

  • Kraftig tekstil beskytter mot overstrekking


Våre produkter med EMICODE-merket har lave utslipp / lite skadelige stoffer. EMICODE-klassifiseringssystemet spesifiserer miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer.

EMICODE EC1plus: Svært lave utslipp: EMICODE-klassifiseringssystemet skiller mellom miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.

Merknad

Eurasol Thermo HT passer utmerket til å feste WÜTOP-undertak, WÜTOP-dampsperrer og WÜTOP-dampbremser, og har blitt grundig testet på disse foliene. Vi anbefaler derfor å bruke disse WÜTOP-dukene for et optimalt resultat. Underlaget må være tørt og fritt for støv, større partikler og fett. Sørg for at stillestående vann ikke kan samle seg i festeområdet. Ikke plasser den festede membranen under langvarig spenning.

Bruksområde

EMICODE EC1plus: Svært lave utslipp: EMICODE-klassifiseringssystemet skiller mellom miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. Hvis vår inkluderte kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Beleggoverflater:


Vedvarende heft på dukprodukter, spesielt egnet til Wütop-serien Også for dampsperrer, dampbremser og fasademembraner. Feste av overlappende deler med disse foliene på tilkoblinger og åpninger. Reparere skader på underlagsduker.



Paneloverflater:


I kombinasjon med Eurasol HaftPlus eller sprayprimer (sørg for at primeren er godt ventilert) for limskjøt og forbindelsesliming av sponplater samt for liming av underlag. Lufttette skjøter på sponplater.

Instruksjoner

Fest Eurasol Thermo HT til overlappingssømmen ved å fjerne bare noen få centimeter av maskeringspapiret. Når du trekker av beskyttelsespapiret, festes teipen over hele lengden ved å presse den ned. Sørg for å trykke hardt nok. Når tapen har festet seg, kan den kuttes med en kniv.

Backingmateriale

Spesialfilm

Klebstoffbasis

Polyakrylat

Farge

Hvit

Bredde

60 mm

Lengde

25 m

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

-10 til 40 °C

Min./maks. temperaturbestandighet

-30 til 120 °C

Ultrafiolettresistens

12 måneder, solskinn, Sentral-Europa

Løsemiddelfri

Ja

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

Unlimited / i forseglet pakning under normale værforhold

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Variabel dampbrems WÜTOP® Thermo Vario SD

WÜTOP THERMO VARIO SD DAMPBREMS 1,5X50M

Fuktighetsvariabel dampbrems med polyesterteknologiens fordeler
x 75 m2
Kombinert undertak og vindsperre - WÜTOP® Thermo ND Plus

UNDERTAK 1500MM 75M2 WÜTOP THERMO ND.2SK

Robust undertaksduk i polyester
x 75 m2
WÜTOP® Thermo L-2SK-underlag

UNDERTAK 1500MM 75M2 WUTOP THERMO L-2SK

Sklisikker takmembran i polyester
x 75 m2
Folielim ALT-I-ETT

DUK- OG FOLIELIM - ALL IN ONE 310ML

For permanent tetting av alle tilkoblingsfuger for å sikre at de er lufttette og vindtette og for montering av innendørs og utendørs vinduer og dører.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger