Byggtape EURASOL ® Thermo HT - for allsidig bruk
EURASOL Thermo HT Tape
EURASOL THERMO HT TAPE 100MM X 25M
Art.-nr. 0992720100
EAN 4053479866857
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spesiell formel for festeevne, sterk klebende folie
- Ekstremt sterk innledende og permanent vedheftstyrke på mange materialer, spesielt Wütop termomembraner
- Sikkert vedheft selv ved arbeidstemperatur ned mot -10 °C
- Løsemiddelfri
Spesialfolie av høy kvalitet
- Utmerket temperaturbestandighet på opptil +120 °C
- Utmerkede limegenskaper som dermed gir enda bedre limstyrke
- Tilpasser seg ypperlig til åpninger
- Kraftig tekstil beskytter mot overstrekking
Våre produkter med EMICODE-etiketten er miljøvennlige og har lave utslipp. EMICODE-klassifiseringssystemet tildeler etiketter til byggevarer som overholder de svært strenge helse- og miljøkravene til anerkjente institutter.
EMICODE EC1plus: Svært lave utslipp: EMICODE-klassifiseringssystemet skiller mellom miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.
Eurasol Thermo HT passer utmerket til å feste WÜTOP-undertak, WÜTOP-dampsperrer og WÜTOP-dampbremser, og har blitt grundig testet på disse foliene. Vi anbefaler derfor å bruke disse WÜTOP-dukene for et optimalt resultat. Underlaget må være tørt og fritt for støv, større partikler og fett. Sørg for at stillestående vann ikke kan samle seg i festeområdet. Ikke plasser den festede membranen under langvarig spenning.
EMICODE EC1plus: Svært lave utslipp: EMICODE-klassifiseringssystemet skiller mellom miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. Hvis vår inkluderte kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Beleggoverflater:
Vedvarende heft på dukprodukter, spesielt egnet til Wütop-serien Også for dampsperrer, dampbremser og fasademembraner. Feste av overlappende deler med disse foliene på tilkoblinger og åpninger. Reparere skader på underlagsduker.
Paneloverflater:
Sammen med Eurasol AdhesionPlus eller sprayprimer sikrer man solid vedheft på porøse eller sugende underlag. Lufttette skjøter på sponplater.
Fest Eurasol Thermo HT til overlappingssømmen ved å fjerne bare noen få centimeter av maskeringspapiret. Når du trekker av beskyttelsespapiret, festes teipen over hele lengden ved å presse den ned. Sørg for å trykke hardt nok. Når tapen har festet seg, kan den kuttes med en kniv.
Backingmateriale | Spesialfilm |
Klebstoffbasis | Polyakrylat |
Farge | Hvit |
Bredde | 100 mm |
Sporing | 50/50 mm |
Lengde | 25 m |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | -10 til 40 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til 120 °C |
Ultrafiolettresistens | 12 måneder, solskinn, Sentral-Europa |
Løsemiddelfri | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Unlimited / in closed original packaging at + 5°C to + 23°C and 50% to 60% humidity |
Bærekraft | Lave utslipp / lav forurensning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.