EVERSHINE forvask konsentrat
EVERSHINE forvask konsentrat
EVERSHINE FORVASK KONSENTRAT 25L
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 25 l |
Produktvekt (per element) | 30140,000 g |
Beholder | Kanne |
Farge | Brun |
Blandeforhold | 1 : 100 |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 35 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 18 Måned / fra 5 °C til 35 °C |