Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

EVERSHINE magic glassvamp

EVERSHINE magic glassvamp
EVERSHINE MAGIC GLASSVAMP

Art.-nr. 0899700475
EAN 4068362122149

Priser vises for kunden etter pålogging
EVERSHINE magic glassvamp

Art.-nr. 0899700475

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Polyvinylkloridalkohol - PVA

Farge

Blå

Lengde x bredde x høyde

150 x 70 x 30 mm

Lengde

150 mm

Bredde

70 mm

Høyde

30 mm

Form

Rektangulær

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger