EWS 13-125 COMPACT vinkelsliper
Vinkelsliper EWS 13-125 COMPACT
VINKELSLIPER EWS 13-125-COMPACT
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Passer utmerket for vedvarende, intense slipe- og kuttearbeider
- Omstartssikring forhindrer utilsiktet oppstart av vinkelsliperen etter et strømbrudd
- Mekanisk utkobling hindrer rekyl hvis skiven låser seg. For et høyt nivå av brukerbeskyttelse og kontunerlig arbeid
- Gjør det mulig med rask justering av beskyttelsesdekselet uten bruk av verktøy
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Nominell spenning | 230 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 1350 W |
Maks. tomgangsturtall | 11000 tr/min |
Maks. kappskivediameter | 125 mm |
Gjengetype x spindelgjengediameter | M14 |
Maskinvekt | 2,4 kg |
Kabellengde | 4 m |
Funksjoner | Antivibreringssystem, Omstartsbeskyttelse, Rekylbeskyttelse, Overbelastningsbeskyttelse |

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM
VERNEDEKSEL FOR VINKELSLIPER ART. 5707 X
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.