Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

EWS 19-150 C POWER vinkelsliper

Vinkelsliper EWS 19-150 C POWER
VINKELSLIPER EWS 19-150-C POWER

Art.-nr. 57070700
EAN 4065746718134
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kraftig vinkelsliper på 1900 watt med god brukervennlighet, rask materialfjerning og maksimal produktivitet
  • Omstartssikring hindrer utilsiktet oppstart etter et strømavbrudd

  • Rekylvern med mekanisk utkobling forhindrer rekyl hvis skiven er låst

  • Rotasjonshastigheten forblir konstant, selv under belastning

  • Overbelastningsbeskyttelse og mykstartfunksjon
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

230 V

Frekvens

50 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon

Effektopptak

1900 W

Nytteeffekt

1200 W

Maks. tomgangsturtall

9600 tr/min

Gjengetype x spindelgjengediameter

M14

Maks. kappskivediameter

150 mm

Maskinvekt

2,8 kg

Kabellengde

4 m

EWS 19-150 C POWER vinkelsliper inkludert:
1 x
Låsemutter

SPENNMUTTER

Antall: 1 x
1 x
Hakenøkkel

FCEWRNCH-F.ANGLGRIND

Antall: 1 x
1 x
PVC-håndtak

STØTTEHÅNDTAK F.VINKELSLIPER ART. 5707 X

Antall: 1 x
Protective hood
1 x
Protective hood

SP-QUICK-ADJUSTABLE-GUARD

Antall: 1 x
Beskyttelsesdeksel for vinkelsliper
1 x
Beskyttelsesdeksel for vinkelsliper

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-150MM

Beskrivelse: For working with bonded cutting discs
Antall: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Speed kutteskiver For stål

KUTTESKIVE Z. BLÅ SPEED 150X1,6X22,2

God skjæreytelse med lang levetid
x 25 Ant.
Speed kutteskiver Til rustfritt stål

KUTTESKIVE Z. GRØNN SPEED 150X1,6X22,2

God skjæreytelse med lang levetid
x 25 Ant.