Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Effektivt anker med sekskantskrue W-HAZ-S/S

Effektivt anker W-HAZ fors. stål type S
SIKKERH.ANK. W-HAZ-S ELZN M6 /10- 50/115

Art.-nr. 0905210004
EAN 4038898706960
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Robust anker for høy belastning for oppsprukket og ikke-oppsprukket betong, ren finish på den festede delen. Forsinket stål
  • Stor lastbærende kapasitet

  • Tidsbesparende skyvbar installasjon

  • Umiddelbar lastbærende kapasitet – ingen ventetid

  • Momentkontrollert ekspansjonsanker galv. stål
  • ETA-02/0031 for individuell festing, alternativ 1, oppsprukket og ikke-oppsprukket betong, seismisk kategori C1 og C2

  • Brannmotstand: F30, F60, F90 og F120, eksponering for brann i henhold til DIN 1363-1:1999-10 (enhetlig tidskurve for temperatur)

  • Brannmotstand: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkludert i ETA-02/0031)
Bruksområde
  • ETA-02/0031 for individuell festing, alternativ 1, oppsprukket og ikke-oppsprukket betong, seismisk kategori C1 og C2

  • Brannmotstand: F30, F60, F90 og F120, eksponering for brann i henhold til DIN 1363-1:1999-10 (enhetlig tidskurve for temperatur)

  • Brannmotstand: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkludert i ETA-02/0031)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeIndividuelt feste med godkjenning

Standard betong C20/25 til C50/60 (oppsprukket og ikke-oppsprukket betong, seismisk kategori C1 og C2 for størrelser M8–M20)


f.eks. metallstrukturer, metallprofiler, braketter, baseplater, støtter, kabelrør, rør, rekkverk, maskiner osv.



Individuelt feste uten godkjenning




W-HAZ/S godkjent bare for bruk i tørre rom innendørs

Metrisk pluggdiameter

M6

Plugglengde (l)

115 mm

Maks. festehøyde (t fix)

50 mm

Nøkkelbredde

10 mm

Nominell bordiameter (d 0)

10 mm

Borehulldybde (h 1)

65 mm

Effektiv forankringsdybde (h ef)

50 mm

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Dreiemoment under forankring (T inst)

15 Nm

Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)

12 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger