Eksenterslipemaskiner
Eksenterslipemaskiner
RONDELLSLIPEMASKIN 125MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Maks. tomgangsturtall | 12000 o/min |
Nytteeffekt | 200 W |
Driftstrykk | 6,3 bar |
Luftforbruk | 340 l/min |
Maskinvekt | 1 kg |
Tilkoblingsgjenger | R 1/4 tomme |