Eksentersliper av skivetype ETS 150-E twin
Eksentersliper ETS 150-E twin
EKSENTERSLIPER ETS 150 TWIN
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Valg mellom 2 eksenterbevegelser
- Grovsliping med 6,2 mm eksenterbevegelse
- Finsliping med 2,8 mm eksenterbevegelse
Høy slipeeffekt
Både roterende og oscillerende bevegelse samtidig
Integrert støvavsug
Kan også brukes uten den eksterne avsugfunksjonen om nødvendig.
Justeringshjul for å tilpasse antall rotasjoner og oscillasjoner
Følsomme materialer som finer eller tynne lag med lakk kan behandles uten problemer.
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Nominell spenning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 350 W |
Min./maks. tomgangsturtall | 4200-9200 o/min |
Min./maks. kretshastighet i tomgang | 8400-18400 1/min |
Diameter på slipeplate | 150 mm |
Svingdiameter, 1. gir/2. gir | 2.8 / 6.2 mm |
Maskinvekt | 2,2 kg |
Kabellengde | 4 m |

DSPAP-USEIT-P-P120-D150MM

DSPAP-USEIT-P-P150-D150MM

DSPAP-USEIT-P-P80-D150MM
DSTBOX-(F.ETS125-E/ETS150-E)
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.