Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Eksosmonteringspasta

Eksosmonteringspasta
MONTERINGSPASTA FOR EKSOS TUBE 140 G

Art.-nr. 0890100023

EAN 4067993226714

Priser vises for kunden etter pålogging
Eksosmonteringspasta

Art.-nr. 0890100023
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
Myk masse for rask, enkel og fullstendig gasstett montering av muffekoblinger (rørplugg) og flenskoblinger i eksosanlegg.
  • Ikke nødvendig med komplisert sveising

  • Blir like hardt som metall på grunn av varmen fra eksosen

  • Varmebestandig opptil ca. 800°C

  • Tetter igjen permanent

  • Motstandsdyktig mot slag og vibrasjoner

  • Ikke utsatt for rust – derfor enkelt å demontere

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Velegnet til montering eller bytte av eksoskomponenter og til forsegling av koblingspunkter.

Instruksjoner

Fjern løs rust og fett før bruk. Smør på monteringspastaen i pluggforbindelser, monter og fest eksoskomponenter.

Vekt av innhold

140 g

Farge

Mørkegrå

Kjemisk base

Natriumsilikat

Lagringsbestandighet fra produksjon

12 Måned

Maks. temperaturbestandighet

700 °C

Tetthet

1,68 kg/dm³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger