Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Ekspansjonsanker W-FAZ Pro, syrefast A4

E Ekspansjonsanker W-FAZ PRO syrefast stål A4
W-FAZ PRO A4 M16X145/45

Art.-nr. 5930416025

EAN 4062856404223

Priser vises for kunden etter pålogging
Ekspansjonsanker W-FAZ Pro, syrefast A4

Art.-nr. 5930416025

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 20 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ekspansjonsanker med ekstremt høye brukslaster for risset og rissfri betong, syrefast A4 for bruk i korrosive miljøer.

Høye kapasiteter med korte kant- og senteravstander


Økt inntikksdybde for høyere kapasiteter



Rask og enkelt å montere


Redusert inntikksdybde reduserer innstallasjonstiden.



Flere valgmuligheter gir god tidsbesparelse.


Flere valgmuligheter i forhold til inntikksdybde gir høy utnyttelse av ankeret.



Minimum kant- og senteravstand.


Muligjør monter nær kant, eller med korte senteravstander for økt fleksibiltet.



For konstruksjoner som blir utsatt for seismiske laster.


Høye kapasitet ved sesmiske laster, C1 & C2

Europeisk teknisk godkjenning ETA-20/0229 alternativ 1, risset og rissfri betong


  • Statisk eller kvasistatisk laster (M8–M16)

  • Seismiske laster, C1 og C2 (M8–M16)

  • Brannklasse R30, R60, R90, R120


Bæreevne ved branneksponering (jevn temperaturkurve) – ekspertmening nr. GS 6.1/20-018-1:


  • Varighet 180 minutter (M8–M16)
Bruksområde

Europeisk teknisk godkjenning ETA-20/0229 alternativ 1, risset og rissfri betong


  • Statisk eller kvasistatisk laster (M8–M16)

  • Seismiske laster, C1 og C2 (M8–M16)

  • Brannklasse R30, R60, R90, R120


Bæreevne ved branneksponering (jevn temperaturkurve) – ekspertmening nr. GS 6.1/20-018-1:


  • Varighet 180 minutter (M8–M16)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde


  • I betong C20/25 til C50/60 (risset og rissfri betong)

  • Egnet for gjennomstikksmontering og avstandsmontasje


Egnet til forankring av mellomtunge og tyngre forankringer i betong:


Montering av f.eks. søyler, dragere, rekkverk, konsoller, braketter, treverk etc.



For forankring ved seismiske laster



Kan benyttes i ulike type brannklasser



W-FAZ PRO/A4, syrefast stål A4, kan brukes i i koorosive miljøer ihht. en 1993-1-4:2015-10 vedlegg A, tabell A.3: CRC I-III

Metrisk pluggdiameter

M16

Plugglengde (l)

145 mm

Min./maks. høyde på festeanordning (t fix)

0-45 mm

Festehøydestandard (t fix,std)

25 mm

Min. effektiv forankringsdybde (h ef, min)

65

Maks. effektiv forankringsdybde (h ef, maks)

110 mm

Effektiv forankringsdybdestandard (h ef, std)

85 mm

Brukbar lengde (B)

110 mm

Festehøydevariabel (t fix, var)

B - hef

Skivediameter x skivetykkelse

30 x 3 mm

Nøkkelbredde

24 mm

Nominell bordiameter (d 0)

16 mm

Dybdevariabel for borehull (h 0, var)

hef + 14

Min. borehulldybde (h 0, min)

79 mm

Maks. borehulldybde (h 0 maks)

124 mm

Dybdestandard for borehull (h 0, std)

99 mm

Materiale

Syrefast stål, A4

Overflate

Belagt

Dreiemoment under forankring (T inst)

110 Nm

Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)

18 mm

Gjengetype x ankerdiameter x gjengelengde (L th)

M16 x 68

Godkjenning

ETA-20/0229

Seismologi C1

Ja

Seismologi C2

Ja

1) Last- og monteringsdata gjelder for et frittstående anker uten kapasitetsreduserende kant- eller senteravstander.
Diameter anker [mm] M8 M10 M12 M16
Variabel forankringsdybde hef,var [mm] forankringsdybden kan settes til hvor som helst mellom hef,min og hef,max. Bruk Würth Technical Software for ankerdimensjonering.
hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std
352) 90 45 40 100 60 50 125 70 65 160 85
i risset betong
Tillatt trekklast i betong C 20/253) Nperm [kN] 3,5 4,5 4,5 4,3 8,1 8,0 6,1 10,5 10,0 9,0 16,7 13,4
Tillatt skjærlast i betong C 20/253) Vperm [kN] 9,6 9,6 9,6 12,1 15,9 15,9 20,0 22,7 22,7 30,5 39,7 39,7
Tillatt bøyemoment Mperm [Nm] 15,4 31,4 56,6 127,4
I rissfri betong
Tillatt trekklast i betong C 20/253) Nperm [kN] 5,0 9,4 7,3 6,1 11,9 11,2 8,5 20,0 14,1 12,6 23,8
Tillatt skjærlast i betong C 20/253) Vperm [kN] 9,6 15,9 22,7 39,7
Tillatt bøyemoment Mperm [Nm] 15,4 31,4 56,6 127,4
Tillatt last ved branneksponering (R30, R60, R90 og R120) Se europeisk teknisk vurdering ETA-20/0229
Tillatt belastning ved eksponering for brann (F180) i henhold til den enhetlige temperaturkurven basert på TR20, se ekspertmening nr. GS 6.1/20-018-1
Monteringsdata1)
Diameter anker [mm] M12 M16
Variabel forankringsdybde hef hef,var hef,min hef,max hef,std hef,var hef,min hef,max hef,std
[mm] hef 50 125 70 hef 65 160 85
Inntikksdybde hnom [mm] hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Minimum underlagstykkelse hmin [mm] maks
(1,5·hef; 100)
100 187,5 105 maks
(1,5·hef; 120)
120 240 127,5
Minimum senteravstand smin [mm] 50 65
Minimum kantavstand cmin [mm] 55 65
Bordiameter d0 [mm] 12 16
Bordiameter dcut[mm] 12,5 16,5
Borehullsdybde h0 [mm] hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Frihull påmonteringsdel df[mm] 14 18
Nøkkelvidde AF [mm] 19 24
Tiltrekkingsmoment ved forspenning av anker Tinst = [Nm] 60 110
Høyden mutter tnut [mm] 10 13
Høyde x ∅ skive tw x dw [mm] 2,5 x 24 3 x 30
1)Monteringsdata
Diameter anker [mm] M8 M10
Variabel forankringsdybde hef hef,var hef,min hef,max hef,std hef,var hef,min hef,max hef,std
[mm] hef 35 90 45 hef 40 100 60
Innstikksdybde hnom [mm] hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Minimum underlagstykkelse hmin [mm] maks
(1,5·hef; 80)
80 135 80 maks
(1,5·hef; 80)
80 150 90
Minimum senteravstand smin [mm] 35 40
Minimum kantavstand cmin [mm] 40 45
Bordiameter d0 [mm] 8 10
Bordiameter dcut[mm] 8,45 10,45
Borehullsdybde h0 [mm] hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Frihull påmonteringsdel df[mm] 9 12
Nøkkelvidde AF [mm] 13 17
Tiltrekkingsmoment ved forspenning av anker Tinst = [Nm] 15 40
Høyden mutter tnut [mm] 6,5 8
Høyde x ∅ skive tw x dw [mm] 1,5 x 16 2 x 20
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Monteringsverktøy ekspansjonsanker

MECH-STGTL-(FIXANC-W-FAZ/W-FA)-(M8-M16)

For rask og praktisk innfesting av Würth-ekspansjonsankere W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) og W-FAZ ved hjelp av en hammerbor