Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Ekspansjonsanker W-FAZ Pro, ElZn

Ekspansjonsanker W-FAZ PRO, elektrolytisk forsinket
W-FAZ PRO ELZN. M8X75/20

Art.-nr. 5930208010

EAN 4062856404360

Priser vises for kunden etter pålogging
Ekspansjonsanker W-FAZ Pro, ElZn

Art.-nr. 5930208010

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ekspansjonsanker med ekstremt høye brukslaster for risset og rissfri betong, elektrolytisk forsinket for bruk i ikke-korrosive miljøer.

Høy kapasitet selv ved montering med korte kant- og senteravstander


Økt innstikksdybde før høyere kapaistet



Færre slag ved montering gir en rask og effektiv montasje.


Redusert innstikksdybde for rask og effektiv montasje.



Økonomisk og fleksibel bruk


Fritt valgbar innbyggingsdybde gir mulighet for optimal utnyttelse av ankrene avhengig av innbyggingsdybde og bruk



Korte kant- og senteravstander


Egnet for montering nær kant og i underlag med redusert underlagstykkelse.



For jordskjelvsikker konstruksjon


Høy kapaistet ved seismiske laster, C1 & C2.

Europeisk teknisk godkjenning ETA-20/0229 1, risset og rissfri betong:


  • Statisk eller kvasistatisk last (M8–M16)

  • Seismisk påvirkning, C1 og C2 (M8-M16)

  • Brannmotstandsklasse R30, R60, R90, R120


Bæreevne og brannmotstand (jevn temperaturkurve) – testrapport nr. GS 6,1/20-018-1:


  • Brannvarighet 180 minutter (M8-M16)


Det sveitsiske føderale sivilforsvarsbyrået (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) – godkjenning for sjokktesting BZS D 20-602


  • Brukes i sveitsiske sivilforsvarsbygninger (M8-M16, fra standard ankerdybde hef, std)
Bruksområde

Europeisk teknisk godkjenning ETA-20/0229 1, risset og rissfri betong:


  • Statisk eller kvasistatisk last (M8–M16)

  • Seismisk påvirkning, C1 og C2 (M8-M16)

  • Brannmotstandsklasse R30, R60, R90, R120


Bæreevne og brannmotstand (jevn temperaturkurve) – testrapport nr. GS 6,1/20-018-1:


  • Brannvarighet 180 minutter (M8-M16)


Det sveitsiske føderale sivilforsvarsbyrået (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) – godkjenning for sjokktesting BZS D 20-602


  • Brukes i sveitsiske sivilforsvarsbygninger (M8-M16, fra standard ankerdybde hef, std)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Frittstående anker for forankring av bærende og ikke bærende bygningsdeler i betong med ETA.


  • I betong med fasthetsklasse B20/25 - B50/60, risset og rissfri

  • Egnet for forhåndsmontering, gjennomstikksmontering og avstandsmontasje


Egnet til forankring av mellomtunge og tyngre forankringer i betong:


Montering av f.eks. bygningsbeslag, braketter, kabelbroer, rekkverk, kantbjelker, sviller etc.



Ankere for eksponering av seismiske laster



Festemidler som er utsatt for brann- og varmeeksponering



W-FAZ PRO/S, elektrolytisk forsinket, egnet for bruk innendørs i tørre og oppvarmede rom.

Metrisk pluggdiameter

M8

Plugglengde (l)

75 mm

Min./maks. høyde på festeanordning (t fix)

0-20 mm

Festehøydestandard (t fix,std)

10 mm

Min. effektiv forankringsdybde (h ef, min)

35 mm

Maks. effektiv forankringsdybde (h ef, maks)

55 mm

Effektiv forankringsdybdestandard (h ef, std)

45 mm

Brukbar lengde (B)

55 mm

Festehøydevariabel (t fix, var)

B - hef

Skivediameter x skivetykkelse

16 x 1,5 mm

Nøkkelbredde

13 mm

Nominell bordiameter (d 0)

8 mm

Dybdevariabel for borehull (h 0, var)

hef + 8

Min. borehulldybde (h 0, min)

43 mm

Maks. borehulldybde (h 0 maks)

63 mm

Dybdestandard for borehull (h 0, std)

53 mm

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Dreiemoment under forankring (T inst)

15 Nm

Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)

9 mm

Gjengetype x ankerdiameter x gjengelengde (L th)

M8 x 33

Boltoverheng (C)

10,5 mm

Godkjenning

ETA-20/0229

Seismologi C1

Ja

Seismologi C2

Ja

1) Last og monteringsdata for et frittstående anker uten kapasitetsreduserende kantavstander
Diameter anker [mm] M8 M10 M12 M16
Variabel effektiv forankringsdybde hef,var [mm] Den effektive forankringsdybden kan settes til hvor som helst mellom hef, min og hef, max. Würth Technical Software kan benyttes for dimensjonering.
hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std
352) 90 45 40 100 60 50 125 70 65 160 85
i risset betong
Trekklast betong C 20/253) Nadm [kN] 3,5 4,5 4,5 4,3 7,1 7,1 6,1 10,5 10,0 9,0 14,3 13,4
Skjærlast i betong C 20/253) Vadm [kN] 9,0 9,0 9,0 13,4 15,3 15,3 18,2 21,9 21,9 32,3 34,3 34,3
Tillatt bøyemoment Madm [Nm] 17,1 34,3 60,0 137,1
i rissfri betong
Trekklast i betong C 20/253) Nadm [kN] 5,0 6,7 6,7 6,1 11,4 11,2 8,5 14,3 14,1 12,6 23,8 18,8
Skjærlast i betong C 20/253) Vadm [kN] 9,0 15,3 21,9 34,3
Tillatt bøyemoment Madm [Nm] 17,1 34,3 60,0 137,1
Anbefalt last ved branneksponering (R30, R60, R90 og R120) Se ETA-20/0229
Tillatt belastning ved eksponering for brann (F180) i henhold til den enhetlige temperaturkurven basert på TR20, se ekspertrapport nr. GS 6.1/20-018-1
1)
Ankerdiameter [mm] M12 M16
Variabel effektiv forankringsdybde hef hef,var hef,min hef,max hef,std hef,var hef,min hef,max hef,std
[mm] hef 50 125 70 hef 65 160 85
Innstikksdybde hnom [mm] hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Minimum underlgastykkelse hmin [mm] maks
(1,5·hef; 100)
100 187,5 105 maks
(1,5·hef; 120)
120 240 127,5
Minimum senteravstand smin [mm] 50 65
Minimum kantavstand cmin [mm] 55 65
Bordiameter ∅ d0 [mm] 12 16
∅ av skjæreegger dcut[mm] 12,5 16,5
Borehullsdybde h0 [mm] hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Diameter frihull i påmonteringsdel df[mm] 14 18
Nøkkelvidde AF [mm] 19 24
Tiltrekkingsmoment ved forspenning av anker Tinst = [mm] 60 110
Høyde mutter tnut [mm] 10 13
Høyde x ∅på skive tw x dw [mm] 2,5 x 24 3 x 30
1)
Diameter anker [mm] M8 M10
Variabel effektiv forankringsdybde hef hef,var hef,min hef,max hef,std hef,var hef,min hef,max hef,std
[mm] hef 35 90 45 hef 40 100 60
Innstikksdybde hnom [mm] hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Minimum underlgastykkelse hmin [mm] maks
(1,5·hef; 80)
80 135 80 maks
(1,5·hef; 80)
80 150 90
Minimum senteravstand smin [mm] 35 40
Minimum kantavstand cmin [mm] 40 45
Bordiameter ∅ d0 [mm] 8 10
∅ av skjæreegger dcut[mm] 8,45 10,45
Borehullsdybde h0 [mm] hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Diameter frihull i påmonteringsdel df[mm] 9 12
Nøkkelvidde AF [mm] 13 17
Tiltrekkingsmoment ved forspenning av anker Tinst = [Nm] 15 40
Høyde mutter tnut [mm] 6,5 8
Høyde x ∅skive tw x dw [mm] 1,5 x 16 2 x 20
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Monteringsverktøy ekspansjonsanker

MECH-STGTL-(FIXANC-W-FAZ/W-FA)-(M8-M16)

For rask og praktisk innfesting av Würth-ekspansjonsankere W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) og W-FAZ ved hjelp av en hammerbor