Ekstralys LED Optibeam Super Captain Dual
EKSTRALYS OPTIBEAM SUPER CAPTAIN 600
Art.-nr. 9501010771
EAN 4065746527255
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rammeløst design
- Bredt og langt lysbilde
- Double-up funksjon
- Gult og hvitt parkeringslys
- 2 rekker med lysdioder
- Leveres i to forskjellige størrelser
3 års garanti
Bredde | 525 mm |
Høyde | 68 mm |
Kabellengde | 2,2 m |
Nominell effekt | 215 W |
IP-beskyttelsesklasse | IP 68 |
Antall LED-er | 24 STK |
Form | Bar |
Lysstrøm | 25000 lm |
Min./maks. nominell spenning | 9 / 36 V/DC |
Godkjenningsmerke | ECE-R112, ECE-R10 |
Dybde | 80 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.