Ekstra LED, oppvarmet Genesis II Hybrid
Ekstra frontlys LED X-Vision Genesis IIm oppvarmet
EKSTRALYS GENESIS LED 12/24V 7400L 4500K
Art.-nr.
9501008957
EAN 4065233147850
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
GENESIS II 600.hybridstråle, rammeløs ekstra lyspanel med oppvarmet linse.
Populær ren hybridstråle med bredt lysmønster, i tillegg til en automatisk oppvarment linse
- Spenning: 9-36V
- Fargetemperatur: 4500K
- Strømforbruk: 12V/12,94A (full effekt)
- 7,55A (R112)
- Lumen: 7400 (full effekt), 4000 (R112), rekkevidde: 1lux ved 650m (full effekt), 475m (R112)
- Elektronisk godkjenning R10, R112
Bredde | 548 mm |
Høyde | 72 mm |
Kabellengde | 2 m |
Nominell effekt | 38 W |
IP-beskyttelsesklasse | IP 68 |