Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Ekstra frontlykter LED Brøytelys - BRØYTELAMPE LED 12/24V Ekstra frontlykter LED Brøytelys - BRØYTELAMPE LED 12/24V Ekstra frontlykter LED Brøytelys - BRØYTELAMPE LED 12/24V
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/AzYux5EAAfk

Ekstra frontlykter LED Brøytelys - BRØYTELAMPE LED 12/24V - 1
Ekstra frontlykter LED Brøytelys - BRØYTELAMPE LED 12/24V - 2
Ekstra frontlykter LED Brøytelys - BRØYTELAMPE LED 12/24V - 3

Ekstra frontlykter LED Brøytelys

LED brøytelys
BRØYTELAMPE LED 12/24V

Art.-nr. 0812420133

EAN 4062856141555

Priser vises for kunden etter pålogging
Ekstra frontlykter LED Brøytelys

Art.-nr. 0812420133

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ekstra frontlykter med LED brøytelys som enkelt kan skrus på, gir kraftig belysning med 60 W effekt. Med en robust IP67-klassifisering er de støv- og vannbestandige, ideelle for krevende forhold.
  • Perfekt for snøbrøyting med fjernlys, nærlys og blinklys

  • Oppvarmet glass som effektivt smelter snøen og sikrer klar sikt

  • Flere monteringsalternativer gir fleksibilitet i installasjonen

  • Kan roteres 360° for optimal lysretning

  • Robust konstruksjon med støv- og vannbeskyttelse, ideell for krevende værforhold

  • Effektiv energibruk med høy nominell effekt

  • Lang kabellengde gir enkel tilkobling til eksisterende systemer

  • Lyktene er perfekte for anleggsmaskiner, brøytemaskiner og traktorer
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Design

Til å skru på

Bredde

200 mm

Høyde

178 mm

Kabellengde

500 mm

Nominell effekt

60 W

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Antall LED-er

54 STK

Form

Rektangulær

Lysstrøm

3829 lm

Min./maks. nominell spenning

10 / 30 V

Godkjenningsmerke

CE, ECE-R6, ECE-R7, ECE-R112

Dybde

86 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger