Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kontaktlim universal

UNI.KONTAKTLIM EXTRA 58 G/65,5 ML

Art.-nr. 0893100021

EAN 4045989436422

Priser vises for kunden etter pålogging
Kontaktlim universal

Art.-nr. 0893100021

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Neoprenbasert kontaktlim

God vedheft til de fleste materialer


Nesten alle materialer kan limes til hverandre



Effektiv påføring med en sparkel eller børste


  • Kan enkelt påføres på overflaten med en pensel eller tannsparkel

  • Kan males over de fleste malingstyper


Aldringsbestandig


Sikrer vedheft i mange år



God elastisitet


Kompenserer for materialbevegelse



Høy bestandighet


Bestandig mot fortynnede syrer, alkaliske løsninger, vann og alkohol



Silikonfri

Merknad
  • Skal ikke brukes på polystyren, myk PVC, PVC-filmer, PE og PP.

  • Glatte overflater skal mattes ned

  • Begrenset bestandighet mot fuktighet

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår inkluderte kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi sikrer kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.


Se det tekniske dataarket!

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For påføring av belegg og andre overflatebindinger.

Instruksjoner

Overflaten må være ren, tørr og fettfri. Bruk et rikelig, jevnt lag med lim på begge overflatene med en børste eller fintannet sparkel (tanndybde ca. 1 mm). Etter en avluftningstid på ca. 10-15 minutter, skyver du delene sammen raskt og kraftig. Delene må forbindes innen ca. 45 minutter etter påføring av limet.


Se det tekniske databladet for mer informasjon.

Innhold

65,5 ml

Beholder

Rør

Kjemisk base

Solvent neopren

Farge

Rav

Tetthet/betingelser

0,86 g/cm³ / før herding, DIN 53479

Viskositet

3200 mPas

Viskositetsbetingelser

Brookfield

Min./maks. påføringsmengde ved overflateklebing/betingelser

250-300 g/m² / Toveis bruk

Min./maks. presstrykk

7-8 N/mm²

Min./maks. utluftingstid/betingelser

10 min-15 min / ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet

Maks. åpen tid

45 min

betingelser for åpen tid

ved 20 °C og 50 % fuktighet

Maks. sluttkraft

24 h

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

12 til 30 °C

Min./maks. temperaturbestandighet

-20 til 125 °C

Motstandsdyktighet mot

Alkohol, Fortynnet syre og lut, Vann

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

18 Måned / at 18°C, no exposure to sunlight

Silikonfri

Ja

Løsemiddelfri

Nei

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Limsparkel spade

GLUSPTLA-ABS-COGGING-4MM

For påføring av alle vanlige overflate- og monteringslim på alle tretyper
x 3 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Egnede hansker:
 
Produkt
Beskrivelse
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 0
Slitesterke og kraftige engangshansker med utmerket kjemisk beskyttelse
Permeasjon er prosessen der et kjemisk stoff beveger seg gjennom materialet til en beskyttelseshanske på et molekylært nivå. Tiden det tar fra første kontakt mellom det kjemiske stoffet og hansken til gjennomtrengningen av materialet, er gjennomtrengningstiden.
Målt gjennomtrengningstid
Permeasjonsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig informasjon:

Den oppgitte informasjonen er basert på erfaring og laboratorieforhold, og den er utformet som en veiledning. Den faktiske egnetheten til en hanske avhenger imidlertid av de individuelle forholdene til bruken, og dette må bekreftes av en egnet test under driftsforhold. Gitt mangfoldet av materialer og kjemikalier som brukes, kan muligheten for inkompatibilitet eller bruksproblemer for brukeren ikke utelukkes i enkeltsaker. Vi gir deg mer enn gjerne råd om optimale løsninger.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger