Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Ekstralykter LED 18 x 5W

Ekstralykter LED 18 x 5W
ARBEIDSLYKT LED 12/24V 760X75X56 7560 L

Art.-nr. 0812430141

EAN 4062856507245

Priser vises for kunden etter pålogging
Ekstralykter LED 18 x 5W

Art.-nr. 0812430141

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

75,1 cm

Bredde

7,43 cm

Høyde

5,65 cm

Kabellengde

60 cm

Nominell effekt

90 W

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Min./maks. nominell spenning

10 / 30 V

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger