Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Ekstralys LED, 18 x 6 W

Ekstralys LED 18 x 6 W
EKSTRALYKT LED LIST 12/24V 535X55X68MM

Art.-nr. 0812430140

EAN 4062856261161

Priser vises for kunden etter pålogging
Ekstralys LED, 18 x 6 W

Art.-nr. 0812430140

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Design

45°

Bredde

535 mm

Høyde

55 mm

Kabellengde

30 cm

Nominell effekt

12 VA

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger