Ekstralys, LED Impuls
Ekstra frontlys LED W-Light Impulse
EKSTRALYS W-LIGHT IMPULSE III LED 15120L
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Dette tynneste skinnelyset på markedet har en design uten ramme
- Det er et perfekt valg for trange steder og diskrete installasjoner, for eksempel på eller bak frontgrillen
- Allsidige festealternativer og en lang strømledning gjør det enklere å installere
9501 007 957, typeref. 30, W-Light Impulse I
12x5 W Osram-LED, 5040 lm teoretisk lysutbytte, 3963 lm målt, 5000 K, 1 lux ved 360 m, strømforbruk: 3,4 A @ 13,7 V, 220 cm kabel, 2-stifters DT koblingsplugg, R112, ref. 30, R10
9501 007 923, typeref. 37,5, W-Light Impulse II
18x5 W Osram-LED, 7560 lm teoretisk lysutbytte, 5600 lm målt, 5000 K, 1 lux ved 409 m, strømforbruk: 5,3 A @ 13,7 V, 220 cm kabel, 2-stifters DT koblingsplugg, R112, ref. 37,5, R10
9501 008 606, typeref. 37,5, W-Light Impulse III
36x5 W Osram-LED, 15120 lm teoretisk lysutbytte, 11400 lm målt, 5000 K, 1 lux ved 549 m, strømforbruk: 9,6 A @ 13,7 V, 220 cm kabel, 2-stifters DT koblingsplugg, R112, ref. 37,5, R10
9501 015 996
20 x Osram LED, 12000 lm teoretisk lysutbytte, 7600 lm målt lysutbytte, 5700K, 1 lux ved 401 m, strømforbruk 5,98A ved 13,7 V, 220 cm kabel, 2-polet DT-plugg, R112, R10
Bredde | 527 mm |
Høyde | 56 mm |
Kabellengde | 2,2 m |
Nominell effekt | 180 W |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.