Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Ekstralys LED OPTIBEAM Firebar

Ekstralys LED OPTIBEAM Firebar
EKSTRALYS LED OPTIBEAM FIREBAR

Art.-nr. 9501022118

EAN 6438255037559

Priser vises for kunden etter pålogging
Ekstralys LED OPTIBEAM Firebar

Art.-nr. 9501022118

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

OPTIBEAM Firebar er en kraftig og robust ekstralysbjelke. Det integrerte varsellyset har hele 6 forskjellige blinkemønstre.

OPTIBEAM Firebar er en kompakt og kraftig ekstralysbjelke med integrert varsellys.



  • Kraftig lys på 10200 lumen

  • Behaglig fargetemperatur på 5000K

  • Integrert varsellys med 6 forskjellige blinkemønstre

  • Buet bjelke

  • Enkel installasjon med en 8-pin Deutsch DT kontakt

3 års garanti

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

562 mm

Høyde

80 mm

Kabellengde

220 cm

Nominell effekt

200 W

IP-beskyttelsesklasse

IP 68

Antall LED-er

24 STK

Form

Bue

Lysstrøm

10200 lm

Min./maks. nominell spenning

9 / 36 V/DC

Godkjenningsmerke

ECE-R65, ECE-R10

Dybde

82 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger