Ekstralys LED Optibeam Dual All Weather
Ekstralys LED OPTIBEAM Dual All Weather
EKSTRALYS LED OPTIBEAM DUAL ALL WEATHER
Art.-nr. 9501021912
EAN 6438255021145
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Velg mellom 5000K for klare værforhold eller 3100K for utfordrende vær (snø/tåke)
- Boost funksjon og R149-godkjenning - optimal lysstyrke når du trenger det
- Oransje og hvitt parkeringslys
- Lang ledning og braketter for enkel montering på sidene eller under lampen
3 års garanti
Bredde | 530 mm |
Høyde | 86 mm |
Kabellengde | 2,20 m |
Nominell effekt | 100 W |
IP-beskyttelsesklasse | IP 69K/IP 68 |
Lysstrøm | 5400 lm |
Min./maks. nominell spenning | 10 / 32 V/DC |
Godkjenningsmerke | ECE-R10 |
Dybde | 70 mm |